text.skipToContent text.skipToNavigation

Rivet aveugle à tête plate large, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 4,8X20MM dk=16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.8 mm
Longueur 20 mm
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Revêtement Electro zingué
Poids par pièce (g) 3.94

Dimensions

D (mm) 4.8
Foret ø 4.9
Epaisseur de serrage 14.0-16.0
L (mm) 20

Numéros d'articles

Numéro d'article 34113.482.016
EAN 8715493080133
UBB 950369323254
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.