text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Rivet aveugle à tête plate, ouvert Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier Electro zingué 6,0X18MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 6 mm
Longueur 18 mm
Matière du mandrin Acier
Marque Fabory
Forme de tête Tête ronde
Matériau corps/mandrin Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Acier
Terminaison des rivets Ouvert
Revêtement Electro zingué

Dimensions

D (mm) 6
Foret ø 6.1
Epaisseur de serrage 11.0-13.0
k 1.5
L (mm) 18
ø dk 12

Numéros d'articles

Numéro d'article 34110.060.018
EAN 8715493079717
UBB 950369071861
UNSPSC 31162201

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.