text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1.0-1.5mm² connecteur 3 pôles 10 pièces


Artikelnummer 0Z211041
Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Nombre de pôles 3
Finition des contacts Bus
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 1.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 1.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Type de raccordement Autre
Couleur du boîtier Autre
Nombre de pôles 3
Finition des contacts Bus
Matériau du boîtier Plastique
Section de conducteur connectable monofilaire (mm²) 1 - 1.5
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (mm²) 1 - 1.5
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (mm²) 1 - 1.5
Section de conducteur connectable multifilaire (mm²) 1 - 1.5
Matériau du corps isolant Polyamide (PA)
Marque Ripca
Code Douanier 3923900000
Type Superseal Plug

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z211041
EAN 8712734062590
UBB 500640196852
UNSPSC 31410000
Hersteller Artikel Nr 23660-10
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.