text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Cosses thermorétractable
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses thermorétractable
9M655614
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Cosses annulaires Ripca avec manchon rétractable 4.0-6.0mm² jaune Ø 6.5mm 50 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9M655614
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PE
Longueur totale (mm)
37.5
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PE
Longueur totale (mm)
37.5
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Yellow
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
6.5
Plage AWG
12 - 10
Section nominale (mm²)
4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Marque
Ripca
Code Douanier
8536901000
Type
Ring Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9M655614
EAN
8712734010317
UBB
500644337049
UNSPSC
39121723
N° Article du fabricant
B1061603-50