text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Oeillet 3 3.2mm 100 Pièces


Numéro d'article 7A754261
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 11.5
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Longueur totale (mm) 11.5
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 3.2
Plage AWG 20 - 16
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Oui
Marque Ripca
Code Douanier 8536901000
Type Battery Eyelet

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A754261
EAN 8712734084493
UBB 500644278219
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1.25-3-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.