text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mate-N-Lock pentru conector plat 3 poli 0.5-2.5mm² 10 Bucăți


Artikelnummer 6O673721
Tip de conexiune Alte
Culoarea carcasei Alb
Număr de poli 3
Tip de contact Pin
Carcasă de material Plastic
Clasa de inflamabilitate a materialului de izolație în conformitate cu UL94 V2
Secțiunea transversală a conductorului conectabil cu miez solid (mm²) 0.5 - 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Tip de conexiune Alte
Culoarea carcasei Alb
Număr de poli 3
Tip de contact Pin
Carcasă de material Plastic
Clasa de inflamabilitate a materialului de izolație în conformitate cu UL94 V2
Secțiunea transversală a conductorului conectabil cu miez solid (mm²) 0.5 - 2.5
Secțiune transversală a conductorului conectabil cu fir fin cu manșon de capăt de cablu (mm²) 0.5 - 2.5
Secțiunea transversală a conductorului conectabil fir fin fără manșon de capăt de cablu (mm²) 0.5 - 2.5
Secțiune transversală a conductorilor conectabili cu mai multe fire (mm²) 0.5 - 2.5
Material corp de izolare Polyamide (PA)
Marca Ripca
Type Mate-N-Lock Male Connector

Artikelnummers

Artikelnummer 6O673721
EAN 8712734063962
UBB 500640215413
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer 26050-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.