text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cosses à fourche 2.5-6.0mm² jaune Ø 10.5mm 50 pièces


Numéro d'article 2X451127
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 33
Forme de bride Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 33
Forme de bride Forme de fourche
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Yellow
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 10.5
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 19
Marque Ripca
Type Fork Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X451127
EAN 8712734009915
UBB 500644332412
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 690YLW-50
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.