text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
3O347778
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Ripca Cosses à crochet 1,5-2,5mm² bleu Ø 4,3mm 100 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3O347778
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
21.8
Forme de bride
Forme de crochet
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
21.8
Forme de bride
Forme de crochet
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Dimension métrique du filetage de raccordement
4.3
Plage AWG
16 - 14
Section nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
11.8
Marque
Ripca
Code Douanier
Voir
Type
Hook Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O347778
EAN
8712734065522
UBB
500640200894
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
238BLU-100