text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Cable Clamp 27.5mm PVC Insulation 50-Piece


Artikelnummer 6S386644
Kleur Zwart
Uitvoering Double-lobe clamp
UV resistant No
Halogen free No
Quality class Polyvinyl chloride (PVC)
Material Plastic
Type of fastening Screw hole
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Uitvoering Double-lobe clamp
UV resistant No
Halogen free No
Quality class Polyvinyl chloride (PVC)
Material Plastic
Type of fastening Screw hole
Number of cables/conduits 2
Diameter (mm) 27.5 - 27.5
Nominal diameter (mm) 27.5
Plastic sheathed No
Suitable in fire resistance areas No
Brand Ripca
Type Cable Clamp

Artikelnummers

Artikelnummer 6S386644
EAN 8712734054618
UBB 500641324396
UNSPSC 39121705
Fabrikant artikelnummer X16-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.