text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-clé longueur 250 mm envergure 52 mm chromé revêtement en plastique KNIPEX


La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuya

Numéro d'article K1086.300.250
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 555
Type Pliers Wrench
Emballé par 1

Spécifications

Marque Knipex
Poids par pièce (g) 555
Type Pliers Wrench

La description

La pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. La transmission du levier est élevée pour une forte puissance de préhension. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 8.0mm- Epaisseur du joint (B3) : 14.0mm- Epaisseur des pointes (B1) : 8.0mm- Positions de réglage : 19- Capacités pour les écrous : Ø 2- Capacités pour écrous : 52mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.300.250
EAN 4003773033837
UBB 240102235274
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 03 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.