text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince-clé longueur 125 mm envergure 23 mm chromé revêtement en plastique KNIPEX


La mini pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en a

Numéro d'article K1086.300.125
Longueur (mm) 125
Largeur de mâchoire (mm) 23
Nombre de réglages 11
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 105
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 125
Largeur de mâchoire (mm) 23
Nombre de réglages 11
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 105
Type Pliers Wrench

La description

La mini pince-clé remplace les jeux de clés métriques et impériales. Les mâchoires lisses permettent dinstaller sans dommage les raccords plaqués - travailler directement sur le chrome ! Idéale pour saisir, maintenir, presser et plier les pièces. La pression des mâchoires sans jeu évite dendommager les bords des composants sensibles. Réglage rapide en appuyant sur un bouton directement sur la pièce. Pas de déplacement involontaire des mâchoires et pas de glissement de larticulation. Les mâchoires parallèles offrent une prise plus solide , leur conception permet un réglage flexible de toutes les largeurs jusquà la taille maximale spécifiée. Le principe du cliquet permet de serrer et de desserrer rapidement et facilement toutes les connexions boulonnées. La transmission de levier élevée pour une forte puissance de préhension. la mini pince-clé pour la mécanique de précision. particulièrement adaptée aux travaux sur les petits assemblages boulonnés. très bonne accessibilité dans les endroits très confinés. - Epaisseur de la mâchoire (joint) (B2) : 5.0mm- Epaisseur du joint (B3) : 9.5mm- Epaisseur des pointes (B1) : 3.0mm- Positions de réglage : 11- Capacités pour écrous : Ø 078- Capacités pour écrous : 23mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1086.300.125
EAN 4003773077497
UBB 500625385462
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 86 03 125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.