text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés à chocs
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
Clés à chocs
9K321479
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Red Rooster Clés à chocs 1/2 14MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9K321479
Longueur (mm)
340
Poids de la machine (kg)
1.8
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Finition de l'angle
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur (mm)
340
Poids de la machine (kg)
1.8
Pression de service max. (bar)
6.3
Insertion d'outils
1/2 pouce
Finition de l'angle
Oui
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
7000
Entrée d'air côté appareil
R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm)
310
Couple de serrage maximal (Nm)
310
Visseuse à impulsions
Oui
Taille de filetage maximale (métrique)
14
Volume d'air requis
426
Marque
Red Rooster
Code Douanier
84671190
Type
Angle Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K321479
EAN
8717981361809
UBB
500676284663
UNSPSC
42272202
N° Article du fabricant
RR-15A