text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tuyau GEKA SK laiton taille du tuyau 25 mm SB KARASTO


Laiton · De série avec joint haute performance NBR (n° de réf. 4300 600 020) · Pression de service maxi. 10 bar · Plage de température : D’environ -5 °C à +100 °C selon la qualité des joints toriques · Amplitude des pinces 40 mm

Artikelnummer 0H703110
Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Rotatif Non
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité Non
Diamètre raccord de tuyau (mm) 25
Distance entre bossages 40 mm
Avec trou de sécurité Non
Marque Karasto

Artikelnummers

Artikelnummer 0H703110
EAN 4015933024067
UBB 500573708558
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer 08.0104.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.