text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord pour tuyau GEKA plus 2000 laiton taille du tuyau 13 mm rotatif SB KARASTO


360° axial rotatif · Laiton CW617N/CW614N · Plage de température : Env. -5 °C à +100 °C (en fonction de la qualité de la bague d’étanchéité) · Pression de fonctionnement maximale 40 bar · Amplitude des pinces 40 mm

Numéro d'article 5W720007
Rotatif Oui
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Rotatif Oui
Matériau Laiton
Charnière ajustable Non
À angle droit Non
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Avec col de sécurité Non
Diamètre raccord de tuyau (mm) 13
Distance entre bossages 40 mm
Avec trou de sécurité Non
Marque Karasto

Numéros d'articles

Numéro d'article 5W720007
EAN 4015933023794
UBB 500582610795
UNSPSC 40141734
N° Article du fabricant 07.0101.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.