text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord de sécurité DN 7,4, filetage ext. acier galvanisé filetage G 1/4 13,16 EWO


Actionnement en 2 temps - évite l’effet dit « coup de fouet » lors du désaccouplement · Raccordements pour tuyau rotatifs · Grand confort d’utilisation grâce à la poignée concave intégrée · Matériaux (pièces d’usure entièrement en acier galvanisé et boîtier en aluminium) · Conforme à REACH et RoHS · Le raccord est sans silicone · ISO 4414, DIN EN 983

Numéro d'article 7Z431418
Forme Coupleur droit
Matériau Autre
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm) 7.4
Raccord fileté Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Emballé par 1

Spécifications

Forme Coupleur droit
Matériau Autre
Matériau d’étanchéité Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre raccord de tuyau (mm) 7.4
Raccord fileté Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pression de service maximale à 20 °C (bar) 16
Avec soupape à fermeture automatique Non
Dimension du raccordement fileté (en pouces) 1/4 pouce
Marque Ewo
Model OK

Numéros d'articles

Numéro d'article 7Z431418
EAN 4030875149456
UBB 500583354286
UNSPSC 26111902
N° Article du fabricant 411.401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.