text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mèches à simple spirale 32X153MM

Sur commande

Objednací číslo 0R312923
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 153
Diamètre du foret (mm) 32
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 100
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R312923
UBB 500636651324
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 48131253
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.