text.skipToContent text.skipToNavigation

Mandrin de serrage à méplat DIN 69871AD Weldon D. de serrage 16 mm SK40 PROMAT


(Weldon) · Avec cône fort DIN 69871 forme AD · Pour le logement d’outils avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Article number 2N433878
Diamètre externe (mm) 48
Diamètre intérieur (mm) 16
Longueur totale (mm) 63
Marque Promat
Type Surface Clamping Chuck
Packed per 1

Specifications

Diamètre externe (mm) 48
Diamètre intérieur (mm) 16
Longueur totale (mm) 63
Marque Promat
Type Surface Clamping Chuck

Article numbers

Article number 2N433878
EAN 4015448561897
UBB 500581461976
UNSPSC 27112807
Manufacturer article nr  4000833733
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.