text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Équipements
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
4T281223
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Promat Jeu de roulettes 4ièces 4 roulettes, 2x fixes + 2xivotantes serv.atel.LUS,
Ajouter au catalogue
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
Incl. TVA
Jeu de roulettes 4 pièces 4 roulettes, 2x fixes + 2x pivotantes serv.atel. PLUS,
Description complète
Numéro d'article
4T281223
Couleur
Noir
Matériau
Metal
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
65
Charge max. autorisée (kg)
5.81
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Noir
Matériau
Metal
Type de fixation
Plaque
Largeur de plaque (mm)
65
Charge max. autorisée (kg)
5.81
À bras de retenue
Système de blocage de roues
Hauteur d'assemblage (mm)
150
Nombre de roulettes
4
Orientable
Oui
Type de filetage
Dur
Longueur de la plaque (mm)
95
Largeur de rouleau (cm)
32
Diamètre rouleau (mm)
98
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4T281223
EAN
4054773023335
UBB
500582201744
UNSPSC
56111706
N° Article du fabricant
4000871075