text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, type haut ISO 7040 Acier Electro zingué 10

L'écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, conforme aux normes ISO 7040 et DIN 6924, est un élément essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Fabriqué en acier électrozingué, cet écrou offre une résistance adéquate dans des conditions d'utilisation normales, tout en bénéficiant d'une protection de base contre la corrosion, adaptée aux environnements intérieurs. Sa conception hexagonale permet une prise efficace avec des outils standards, facilitant ainsi l'assemblage et le démontage. Cet écrou est classé en classe 10, garantissant une résistance mécanique appropriée pour des applications variées, notamment dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'équipement industriel. Le filetage métrique droit assure une compatibilité avec des boulons et vis standards, permettant une intégration aisée dans des systèmes existants. De plus, l'anneau non-métallique intégré contribue à la sécurité de l'assemblage, en réduisant le risque de desserrage sous vibrations. Les écrous de cette gamme sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels de l'ingénierie et de la maintenance, offrant une solution fiable pour des assemblages nécessitant une résistance accrue. Ils sont compatibles avec des rondelles et des inserts standards, ce qui les rend polyvalents pour diverses configurations d'assemblage. Les certifications appropriées, telles que CE, attestent de leur conformité aux normes de sécurité et de qualité en vigueur dans l'industrie.

Numéro d'article
Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit

Spécifications

Marque Fabory
Classe 10
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

La description

L'écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, conforme aux normes ISO 7040 et DIN 6924, est un élément essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Fabriqué en acier électrozingué, cet écrou offre une résistance adéquate dans des conditions d'utilisation normales, tout en bénéficiant d'une protection de base contre la corrosion, adaptée aux environnements intérieurs. Sa conception hexagonale permet une prise efficace avec des outils standards, facilitant ainsi l'assemblage et le démontage. Cet écrou est classé en classe 10, garantissant une résistance mécanique appropriée pour des applications variées, notamment dans les secteurs de la construction, de l'automobile et de l'équipement industriel. Le filetage métrique droit assure une compatibilité avec des boulons et vis standards, permettant une intégration aisée dans des systèmes existants. De plus, l'anneau non-métallique intégré contribue à la sécurité de l'assemblage, en réduisant le risque de desserrage sous vibrations. Les écrous de cette gamme sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels de l'ingénierie et de la maintenance, offrant une solution fiable pour des assemblages nécessitant une résistance accrue. Ils sont compatibles avec des rondelles et des inserts standards, ce qui les rend polyvalents pour diverses configurations d'assemblage. Les certifications appropriées, telles que CE, attestent de leur conformité aux normes de sécurité et de qualité en vigueur dans l'industrie.

Normes

DIN 6924
ISO 7040

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.