text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-manchons abrasifs D29xH30 mm conique D. de la tige 6 mm PFERD


En caoutchouc. Forme conique. Les fentes facilitent la dilatation du corps de bande lors du ponçage , la bande est ainsi serrée et l’élasticité augmente. Les bandes abrasives sont insérables ou extractibles par une légère rotation vers la droite. Le remplacement de la bande est plus facile lorsque le corps de bande abrasive est serré

Numéro d'article 2H244570
Hauteur 30
Forme Conique
Diamètre de la tête (mm) 29
Matériau Caoutchouc
Mandrin (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 30
Forme Conique
Diamètre de la tête (mm) 29
Matériau Caoutchouc
Mandrin (mm) 6
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 2H244570
EAN 4007220147085
UBB 500581388484
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 42121000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.