text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-forets E1 DIN 69871 AD/B D. de serrage 32 mm SK40 longueur de saillie 75 PROMAT


Pour forets à plaques réversibles · Avec cône fort selon DIN 69871 forme AD/B · Avec alimentation centralisée en fluide réfrigérant et canaux de refroidissement refermables sur la collerette · Pour le logement de forets à plaques réversibles avec queue cylindrique et méplat d’entraînement latéral selon DIN 1835-B · Tolérance de perçage H4

Numéro d'article 2J403491
Diamètre externe (mm) 52
Diamètre intérieur (mm) 32
Longueur totale (mm) 75
Canal de refroidissement interne Oui
Marque Promat
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 52
Diamètre intérieur (mm) 32
Longueur totale (mm) 75
Canal de refroidissement interne Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2J403491
EAN 4015448610267
UBB 500581422952
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 4000833054
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.