text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts à chargeur KK Stubby Magazin RA 4 6 pièces fente/PH/4 pans WERA


Kraftform Kompakt Stubby magazine RA 4, 6 pièces 2x 851/1 Z bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z embouts Square-Plus : # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z embouts : 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmTournevis à billes particulièrement petit avec montage d'embout extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pou

Numéro d'article 4A489484
Emballage Box
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Box
Longueur (mm) 25
Magnétique Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Model Kraftform Kompakt RA 4
Type Bit Set

La description

Kraftform Kompakt Stubby magazine RA 4, 6 pièces 2x 851/1 Z bits : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 868/1 Z embouts Square-Plus : # 1x25 mm, # 2x25 mm 2x 800/1 Z embouts : 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmTournevis à billes particulièrement petit avec montage d'embout extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès. Avec fonction de cliquet et denture fine pour un angle de retour faible. Anneau réversible facile à utiliser (droite, fixe, gauche). Comprend 6 embouts universels résistants, logés dans un magasin situé dans le manche. L'aimant permanent puissant dans le support de l'embout assure un maintien sûr de l'embout. Le manche Kraftform à 2 composants, avec la combinaison pratique de zones dures et souples, permet une prise en main ferme et un travail précis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A489484
EAN 4013288221155
UBB 500581992616
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05008886001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.