text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts à chargeur 38611 6 pièces fente /PH/(+/- SL/PZD) Isolé VDE WIHA


Avec poignée SoftFinish. Fabriqué selon CEI 60900:20012. Capuchons rotatifs. Lame en acier CV. Porte-embout de ClicFix isolé Contenu : 1 embout slim pour vis à fente dans chacune des tailles 3,0 / 4,0 / 5,5 mm 1 embout slim pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 1 embout slim pour vis plus-moins (fente/PZD) dans chacune des tailles 2 Tous les embouts slim de 75 mm de long *À utiliser exclusivement avec des embouts slim de 6 mm

Numéro d'article 2V760299
Emballage Support
Longueur (mm) 75
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 1
Nombre de bits fente 3
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Support
Longueur (mm) 75
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 1
Nombre de bits fente 3
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Non
Avec cliquet de mèche Non
Avec poignée Oui
Marque Wiha

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V760299
EAN 4010995386115
UBB 500581621603
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 38611
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.