text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embout 1/4 po. F 6,3 1/4 po. C 6,3 aimant longueur 150 mm PROMAT


Avec douilles en acier inox, mandrin à changement rapide et aimant Empreinte : Pour embouts à entraînement hexagonal mâles 6,3 mm (1/4 pouce). DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) Entraînement : Six pans mâles de 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126: ISO 1173, forme E6,3 Avantages produit : Extra mince (11,5 mm environ seulement). Verrouillage final à une main

Numéro d'article 1W671014
Longueur 150
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 150
Magnétique Oui
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Taille de l'entraînement (machine) 1/4 pouce
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 6.3
Support de clés à douille Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W671014
EAN 4015448671411
UBB 500581251344
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 4000829581
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.