text.skipToContent text.skipToNavigation

Polissoir P6PT D. 125 mm D. de perçage 22,23 mm P 800 ultra fin blanc LUKAS


Pour le nettoyage, le ponçage et le polissage. Pour la réalisation de surfaces très fines jusqu’à la finition miroir , également sur des surfaces de plus grande taille, pour l’acier inoxydable (INOX), l’acier et la fonte. Travail propre sans pâte abrasive. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 1T952523
Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 5300
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 1

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 5300
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 800
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Roue de cuvette Oui
Type de particule Carbure de silicium
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse ultra fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Non
Marque Lukas

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T952523
EAN 4027497550432
UBB 500581200283
UNSPSC 31191502
N° Article du fabricant A671712580014
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.