text.skipToContent text.skipToNavigation

Poinçon Gedore 12 x 150mm


Selon DIN 6450, GEDORE acier au vanadium, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéro d'article G4740.120.001
Diamètre d'arbre (mm) 14
Longueur (mm) 150
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 12
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre d'arbre (mm) 14
Longueur (mm) 150
Avec protection des mains Non
Diamètre de la pointe (mm) 12
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 180
Code Douanier 8205598000
Type Pin Punch

La description

Selon DIN 6450, GEDORE acier au vanadium, soigneusement trempé et revenu sur toute la longueur, têtes de frappe trempées par induction, arête de travail polie et vernie, tailles spéciales disponibles sur demande.

Numéros d'articles

Numéro d'article G4740.120.001
EAN 4010883875998
UBB 203116040270
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8759960
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.