text.skipToContent text.skipToNavigation

Poignée dynamométrique isolé VDE TorqueVario®-S VDE 0,8-5,0 Nm déclenchement WIHA


Avec un couple de rotation réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée. Avec poignée multi-composants SoftFinish®. Lame isolée. Contrôle unitaire selon CEI 60900. Affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée. Signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte. Précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d’échelle réglée DIN EN ISO 6789

Numéro d'article 9F443189
Isolé Oui
Longueur totale (mm) 138
Isolé 1 000 V Oui
Couple de serrage (Nm) 0.8-5
Modèle de tournevis Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Longueur totale (mm) 138
Isolé 1 000 V Oui
Couple de serrage (Nm) 0.8-5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Certifié VDE Oui
Marque Wiha
Model TorqueVario-S

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F443189
EAN 4010995266264
UBB 500583795827
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 26626
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.