text.skipToContent text.skipToNavigation

Poignée dynamométrique 0,8-5,0 Nm déclenchement automatique longueur de la WIHA


Avec un couple de rotation réglable en continu et graduation à fenêtre intégrée. Affichage numérique de la valeur de couple sélectionnée. Avec poignée multi-composants. Signal clic lorsque la valeur de couple réglée est atteinte. Précision de déclenchement +/- 6 % de la valeur d’échelle réglée DIN EN ISO 6789

Article number 5F568113
Isolé Non
Longueur totale (mm) 138
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) 0.8-5
Modèle de tournevis Non
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Longueur totale (mm) 138
Isolé 1 000 V Non
Couple de serrage (Nm) 0.8-5
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wiha
Model TorqueVario-S

Article numbers

Article number 5F568113
EAN 4010995264635
UBB 500582382429
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  26463
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.