text.skipToContent text.skipToNavigation

Poignée d'entraînement Wera pour embout hexagonal 1/4 » multi-composants 108mm de long


818/4/1, 1/4" , x 108 mmOutil compact Wera : convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 et aux séries de connexion Wera 1 et 4. Livré avec un adaptateur, une baïonnette et la technologie Rapidaptor. Manche en Kraftform avec dispositif anti-roulement, multi-composants pour un vissage particulièrement ergonomique. Magasi

Numéro d'article 1K183080
Flexible Non
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 103
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 103
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Wera

La description

818/4/1, 1/4" , x 108 mmOutil compact Wera : convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 et aux séries de connexion Wera 1 et 4. Livré avec un adaptateur, une baïonnette et la technologie Rapidaptor. Manche en Kraftform avec dispositif anti-roulement, multi-composants pour un vissage particulièrement ergonomique. Magasin intégré pour le rangement des embouts. La lame télescopique à baïonnette, qui peut être abaissée dans le manche, ainsi que le mandrin à serrage rapide permettent un travail manuel rapide, même dans des situations d'installation confinées lorsque la lame est rétractée. La lame peut être sortie en actionnant simplement la douille de verrouillage. Le porte-baïonnette peut alors être utilisé comme un tournevis à part entière. La lame à baïonnette peut être retirée et utilisée comme adaptateur d'outil électrique, mais elle peut également être rétractée dans sa position initiale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05051000001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.