text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle pointue longueur 145 mm gaines multicomposant chromé VDE KNIPE


Pince combinée à bec effilé coupe facilement grâce à larticulation à fort effet de levier. utilisation pratique pour les travaux dans les espaces restreints grâce à la forme étroite de la tête et aux mâchoires pointues (anti-torsion). surfaces de préhension avec contour convexe spécial dun côté pour une saisie sûre des pièces plates. La pince combinée f

Numéro d'article 2V196573
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Poids 154
Longueur (mm) 145
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Poids 154
Longueur (mm) 145
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Type VDE Combination Pliers

La description

Pince combinée à bec effilé coupe facilement grâce à larticulation à fort effet de levier. utilisation pratique pour les travaux dans les espaces restreints grâce à la forme étroite de la tête et aux mâchoires pointues (anti-torsion). surfaces de préhension avec contour convexe spécial dun côté pour une saisie sûre des pièces plates. La pince combinée fiable et polyvalente pour tous les déplacements. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Les tranchants sont en outre trempés par induction, leur dureté est denviron 61 HRC. Longue durée de vie et pointes stables. La rainure fraisée dans la zone de préhension permet de tenir et de tirer de petites pièces telles que des clous, des goupilles et des boulons. - Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 8.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V196573
EAN 4003773079361
UBB 500641738967
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 08 26 145
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.