text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince universelle longueur 160 mm gaines multicomposant chromé VDE KNIPEX


Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.1m

Numéro d'article K1003.600.160
Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Lame saillante Oui
Matériau Acier
Plage de dénudage section transversale (mm²) 16 - 16
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 200
Type VDE Combination Pliers

La description

Pince combinée Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, adaptée à une utilisation polyvalente. Avec des tranchants pour les fils souples et durs. Longs tranchants pour les câbles plus épais. Bords de coupe trempés par induction, dureté des bords de coupe env. 60 HRC. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.1mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe des câbles en cuivre, multi-torons : Ø 10.0mm- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : 16.0mm²- Testée VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1003.600.160
EAN 4003773021902
UBB 419102032275
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 03 06 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.