text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour tuyaux souples longueur totale 220 mm tête noire atramentée revêt. pl


Pince pour colliers doreille Pour un montage simple et fiable des colliers à une ou deux oreilles (système Oetiker ou similaire). Presser au lieu de couper : pas dendommagement des points de pression sur les pinces auriculaires. Pratique : deux profils de sertissage - pour le sertissage frontal et latéral. La tête fine permet une bonne accessibilité dan

Numéro d'article 5C243831
Adapté à Universelle
Traitement de surface Autre
Longueur totale (mm) 220
Longueur (mm) 220
Revêtement de la poignée Plastifié
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Universelle
Traitement de surface Autre
Longueur totale (mm) 220
Longueur (mm) 220
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex

La description

Pince pour colliers doreille Pour un montage simple et fiable des colliers à une ou deux oreilles (système Oetiker ou similaire). Presser au lieu de couper : pas dendommagement des points de pression sur les pinces auriculaires. Pratique : deux profils de sertissage - pour le sertissage frontal et latéral. La tête fine permet une bonne accessibilité dans les endroits confinés. Utilisation polyvalente pour les pinces sur les gaines CV, les conduites de refroidissement et de carburant, les systèmes de pression dair, les compresseurs. Durable et solide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C243831
EAN 4003773080756
UBB 500654419877
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 10 99 I220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.