text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince pour circlips de précision J 1 pour D. de trous de perçage12-25 mm avec li


Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pi

Numéro d'article 3Y118510
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 12 - 25
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 140
Plage de serrage (mm) 12 - 25
Adapté aux circlips extérieurs Non
Marque Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

La description

Pince à circlips de précision très résistante en fonctionnement continu : durée de vie jusquà 10 fois supérieure à celle des pointes tournées. Avec des pointes insérées pour un travail fiable. Grandes surfaces de contact sur les pointes : pas de déformation des circlips, montage facile. Articulation boulonnée : fonctionnement précis et sans jeu de la pince. Revêtement plastique antidérapant sur les poignées. avec protection contre la surexpansion (réglable à laide dune butée). réglage à laide dune vis hexagonale. idéale pour la production en série, car elle empêche efficacement la surexpansion des anneaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y118510
EAN 4003773073864
UBB 500513346006
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 48 31 J1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.