text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir longueur 250 mm 10/16/25 (AWG 7/5/3) mm² KNIPEX


Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en

Numéro d'article K1175.259.220
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 10 - 25
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Finition/actionnement Mécanique
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 10 - 25
Plage AWG 7 - 3
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 545
Type Crimping Pliers

La description

Pince à sertir Pour des connexions électriques sans soudure. La transmission ingénieuse du levier réduit la force de la main jusquà 30 % par rapport aux pinces à sertir ordinaires. Qualité de sertissage élevée et constante grâce aux matrices de précision et au mécanisme à cliquet (déverrouillable). Les outils ont été réglés avec précision (calibrés) en usine. Utilisation à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de grand diamètre. Manipulation aisée grâce au centre de gravité bien équilibré, à la tête inclinée et aux poignées de forme ergonomique. La matrice de sertissage nest pas interchangeable. - Application : embouts isolés et non isolés- Capacité en millimètres carrés : 10 / 16 / 25mm²- Nombre de profils de sertissage : 3- AWG : 8 / 6 / 4- AWG : 8 / 6 / 4

Numéros d'articles

Numéro d'article K1175.259.220
EAN 4003773025498
UBB 240105132320
UNSPSC 27112147
N° Article du fabricant 97 52 09
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.