text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à sertir longueur 240 mm 0,5-6(AWG 20-10)/0,5-2,5 (AWG 20-13) mm² KNIPEX


Pour la coupe de câbles, le dénudage et le sertissage de cosses de câble et connecteurs enfichables isolés et non isolés et de connecteurs enfichables ouverts. Avec trous filetés pour la coupe de goujons filetés en Cu et Ms M 2,6 / 3 / 3,5 / 4 / 5. En acier spécial à haute résistance Pince laquée noire. Avec gaines multi-composants

Numéro d'article 8H857870
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 240
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 13
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur 240
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 13

La description

Pour la coupe de câbles, le dénudage et le sertissage de cosses de câble et connecteurs enfichables isolés et non isolés et de connecteurs enfichables ouverts. Avec trous filetés pour la coupe de goujons filetés en Cu et Ms M 2,6 / 3 / 3,5 / 4 / 5. En acier spécial à haute résistance Pince laquée noire. Avec gaines multi-composants

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H857870
EAN 4003773070726
UBB 500513350941
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 97 22 240
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.