text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à poinçonner Bessey D3460 34 Courbe 60mm


Forgé en acier de qualité. Revêtement en poudre noire. Profondeur minimale de la mâchoire droite 60 mm. Profondeur minimale de la mâchoire courbée 50 mm

Numéro d'article E0690.034.060
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 270
Largeur de mâchoire (mm) 60
Marque Bessey
Emballé par 6
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 270
Largeur de mâchoire (mm) 60
Marque Bessey

La description

Forgé en acier de qualité. Revêtement en poudre noire. Profondeur minimale de la mâchoire droite 60 mm. Profondeur minimale de la mâchoire courbée 50 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article E0690.034.060
EAN 4010220003145
UBB 404103020420
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant D34-60
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.