text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à becs plats, ronds longueur 200 mm chromé droit gaines multicomposant KNI


Pince coupante latérale à bec demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, duret

Numéro d'article K1026.510.200
Isolé Oui
Forme Droit
Longueur 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Longueur 200
Matériau Acier
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Marque KNIPEX

La description

Pince coupante latérale à bec demi-ronde, mâchoires longues et effilées. pointes de précision élastiques et tolérantes à la déformation. convient pour les travaux de préhension et de coupe plus fins, également pour les endroits faciles et semi-difficiles daccès. Avec des tranchants pour fils doux, mi-durs et durs. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 61 HRC. Mâchoires droites. - Capacité de coupe pour fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.2mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Largeur des pointes (W4) : 3.0mm- Epaisseur des pointes (T2) : 2.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 73.0mm- Largeur de la tête (W3) : 18mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1026.510.200
EAN 4003773035022
UBB 203100022722
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 26 15 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.