text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Jeux de clés mâle six pans PB 2222.LH-10 RBCN


Jeu de clés mâles coudées RainBow 90-100°, dans un support pratique en plastique pour vis à 6 pans creux (mm) chromé et revêtement par poudrage avec code de couleurs par taille, le bon outil rapidement en main plage de travail 90° - 100°, mains libres et plus de vis inaccessibles tige avec tête demi-sphérique, couples de serrage élevés avec une utilisation flexible tailles 1,5 et 2 seulement avec angle de 90° marquage avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Numéro d'article 4W580259
Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Support de poignée rétractable
Finition de poignée À angle droit
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Ensemble avec plusieurs couleurs
Modèle Support de poignée rétractable
Finition de poignée À angle droit
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Oui
Marque Pb swiss tools
Model PB 2222 LH RB
Type 90-100° Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W580259
EAN 7610733283149
UBB 500710176982
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant PB 2222.LH-10 RB CN
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.