text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Clés mâle six pans PB 2222.L 2,5


Clés mâles coudées 90-100° pour vis à 6 pans creux (mm) plage de travail 90° - 100°, mains libres et plus de vis inaccessibles tige avec tête demi-sphérique, couples de serrage élevés avec une utilisation flexible alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée tailles 1,5 et 2 seulement avec angle de 90° marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Numéro d'article 1W060549
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 2.5
Longueur du long côté (mm) 110
Avec tête sphérique Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 110
Modèle À angle droit
Largeur de clé (mm) 2.5
Longueur du long côté (mm) 110
Avec tête sphérique Oui
Longueur du côté court (mm) 6
Marque Pb swiss tools
Model PB 2222 L
Type 90-100° Ball End Hex L-Key Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W060549
EAN 7610733282883
UBB 500710173187
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant PB 2222.L 2,5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.