text.skipToContent text.skipToNavigation

Porte-embouts à chargeur KK 20 8 pièces fente/PH/PZD WERA


Kraftform Kompakt 20 avec pochette, 7 pièces 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 100 mm 2x 851/1 Z embouts : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Embouts Z : 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x bande de fixation auto-agrippante 70 : 50 x 70 mmLes outils compacts Wera permettent d'effectuer simultanément

Numéro d'article 81618.051.021
Emballage Sac
Longueur (mm) 25
Tête à changement rapide Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Longueur (mm) 25
Tête à changement rapide Oui
Nombre de bits PH 2
Nombre de bits PZ 2
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 2
Nombre de bits total 6
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Taille de l'entraînement (bit) (mm) 6.3
Avec cliquet de mèche Non
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 255.4
Model Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

La description

Kraftform Kompakt 20 avec pochette, 7 pièces 1x 889/4 R Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 100 mm 2x 851/1 Z embouts : PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Embouts Z : PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 2x 800/1 Embouts Z : 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x bande de fixation auto-agrippante 70 : 50 x 70 mmLes outils compacts Wera permettent d'effectuer simultanément des opérations manuelles et des opérations à l'aide d'outils électriques. Le système manche/lame interchangeable au design compact avec différents embouts de lame dans un minimum d'espace rend l'utilisateur plus mobile et plus flexible. Convient aux embouts à tête hexagonale ¼" , selon DIN ISO 1173-C 6.3 et E 6.3 (ISO 1173) et aux embouts Wera des séries 1 et 4. Livré avec un adaptateur, une baïonnette et la technologie Rapidaptor. Manche en Kraftform avec dispositif anti-roulement, multi-composants pour un vissage particulièrement ergonomique. Magasin intégré pour le rangement des embouts. Le set remplace ainsi un jeu de tournevis de 6 pièces et réduit l'équipement nécessaire à un minimum. La lame télescopique à baïonnette - qui peut être abaissée dans le manche - ainsi que le mandrin à serrage rapide permettent un travail manuel rapide, même dans des situations d'installation confinées lorsque la lame est rétractée. La lame peut être sortie en actionnant simplement la douille de verrouillage. Le porte-baïonnette peut alors être utilisé comme un tournevis à part entière. La lame à baïonnette peut être retirée et utilisée comme adaptateur d'outil électrique, mais elle peut également être rétractée dans sa position initiale. Livré avec un étui pratique pour la ceinture.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05051021001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.