text.skipToContent text.skipToNavigation

Papier abrasif L280xl230 mm granul. 60 PROMAT


Corindon. Papier de finition. Papier abrasif avec liant colle. Répartition semi-ouverte. Bonne capacité abrasive. Application polyvalente sur bois, métaux, peintures, vernis. Présentation sous forme de feuille. Dimension 280 x 230 mm

Numéro d'article 7I411931
Largeur 230
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 230
Type d'appareil Autre
Longueur (mm) 280
Matériau du support Papier
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Dispersion À moitié ouvert
Marque Promat
Type 4000 842 236

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I411931
EAN 4015448720300
UBB 500583128490
UNSPSC 31191501
N° Article du fabricant 4000842236
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.