text.skipToContent text.skipToNavigation

Pad à main POLINOX L224xl154 mm très fin 400 gris PFERD


Pour le ponçage fin des surfaces de petite à grande taille, pour le ponçage des contours ainsi que pour des travaux de nettoyage, pour métaux et peintures, pour une utilisation manuelle. Pour obtenir des surfaces mates et mates satinées. Structure très ouverte. Adaptation optimale aux contours grâce à la grande flexibilité. Pour des emplacements difficilement accessibles. Pour une utilisation à sec ou humide

Numéro d'article 1W391259
Largeur 150
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 225
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 150
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 225
Forme à trou Sans
Imperméable Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la pierre Non
Adapté à la peinture Non
Adapté au verre Non
Avec perforation pour aspiration des poussières Non
Fixation Velcro Non
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 400
Dispersion Ouvert
Motif de trou Sans
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Adapté aux spatules Non
Marque Pferd
Model Polinox

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W391259
EAN 4007220294659
UBB 500581240792
UNSPSC 31191505
N° Article du fabricant 44697640
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.