text.skipToContent text.skipToNavigation

Pad à main CF-HP L224xl158 mm very fine 400 rouge 3M


Le tampon à main à usage général Scotch-Brite™ 7447 associe la flexibilité à une action de coupe efficace et à un contrôle précis de la main. Notre tampon à main utilise des abrasifs en oxyde d'aluminium de qualité fine qui coupent rapidement et finement, pour laisser une surface finie lisse.Utilisez le tampon à main polyvalent Scotch-Brite™ 7447 pour u

Numéro d'article 0S026180
Largeur 158
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 224
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Emballé par 60
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 158
Type d'appareil Rectangle
Longueur (mm) 224
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 400
Tissu non tissé-finesse Finesse très fine
Marque 3M

La description

Le tampon à main à usage général Scotch-Brite™ 7447 associe la flexibilité à une action de coupe efficace et à un contrôle précis de la main. Notre tampon à main utilise des abrasifs en oxyde d'aluminium de qualité fine qui coupent rapidement et finement, pour laisser une surface finie lisse.Utilisez le tampon à main polyvalent Scotch-Brite™ 7447 pour une grande variété de matériaux et de tâches. Nos tampons combinent la flexibilité avec une action de coupe efficace et un contrôle précis de la main, pour des résultats de finition fine constants. Ils sont particulièrement utiles pour les travaux de nettoyage difficiles. Les tampons Scotch-Brite s'utilisent comme la laine d'acier de grade 1, mais contrairement à celle-ci, ils ne se déchirent pas pendant l'utilisation, ne rouillent pas après l'utilisation et ne produisent pas de fines échardes métalliques. Le matériau non tissé à toile ouverte résiste à la charge et peut être utilisé à sec, avec de l'eau ou des solvants, et rincé pour être réutilisé. Nos tampons à main marron peuvent être utilisés de diverses manières. Ils tiennent confortablement dans la main pour un contrôle précis, ou peuvent être utilisés avec un bloc de tampons pour une finition uniforme, ou sur une ponceuse en ligne pour couvrir de plus grandes surfaces.Nos tampons sont composés d'abrasifs d'oxyde d'aluminium de qualité fine qui coupent rapidement et finement, laissant une surface finie lisse. Les professionnels de l'industrie choisissent l'oxyde d'aluminium pour sa résistance, son taux de coupe et sa longévité. L'oxyde d'aluminium est souvent utilisé dans les applications de meulage, en plus du ponçage et de la finition, pour son taux de coupe élevé, sa dureté, sa résistance et sa faible rétention de chaleur. Il convient à une grande variété de substrats pour le travail du bois et des métaux, y compris les alliages ferreux.Les produits abrasifs industriels Scotch-Brite™ sont des produits de conditionnement de surface uniques qui mélangent des abrasifs à du nylon non tissé ou à d'autres fibres synthétiques, afin de créer un système qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau à toile ouverte résiste à la charge et permet aux minéraux abrasifs de rester performants en limitant l'encrassement des fibres.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0S026180
EAN 4046719770700
UBB 500684647133
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 7447
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.