text.skipToContent text.skipToNavigation

Levier de serrage réglable GN 300 D. 1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm filetage GANTER


À utiliser de préférence lorsque la zone de serrage est limitée ou qu’une position de serrage déterminée est souhaitée. En soulevant (tirant) la poignée, la cannelure est libérée et le levier de serrage peut être pivoté dans la position de serrage la plus favorable. La poignée se réenclenche automatiquement lorsqu’on la relâche. Corps de la poignée. Zinc moulé sous pression. Douille filetée et vis de maintien. Acier, bruni

Numéro d'article 8W672271
Modèle Poignée
Hauteur 45
Type d'accessoires/composants Poignée
Longueur de filetage (mm) 50
Diamètre de l'alésage 17.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Poignée
Hauteur 45
Type d'accessoires/composants Poignée
Longueur de filetage (mm) 50
Diamètre de l'alésage 17.5
Longueur (mm) 63
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 8
Avec boule Non
Métrique Oui
Conique Oui
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Ganter

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W672271
EAN 4045525150898
UBB 500583670582
UNSPSC 31162807
N° Article du fabricant 300-63-M8-50-SW
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.