text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Ventilateur à air chaud HL 2020 E KF 2200 W 80-630 degr. C 150/300/500 l/min STEINEL


Le risque de brûlures au contact du tube de soufflage est réduit grâce à l’affichage de la chaleur résiduelle, même quand le câble secteur est débranché. Le nouveau joystick assure une ergonomie de l’utilisateur optimisée et intuitive. Câble secteur échangeable. Écran. Suspension. Moteur brosse. Chauffage céramique. Température de l’air réglable en continu par étapes de 10 °C

Numéro d'article 4X227594
Largeur 86
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 253
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 86
Hauteur 200
Fréquence (Hz) 50 - 60
Avec régulation de la température Oui
Longueur 253
Température (°C) 80 - 630
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 0.88
Quantité d'air (l/min) 500
Régulation du flux d'air Niveaux
Tension d'alimentation (V) 220 - 230
Avec affichage de la température Oui
Marque Steinel
Type HL 2020 E

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X227594
EAN 4007841352202
UBB 500582251731
UNSPSC 27112717
N° Article du fabricant 352202
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.