text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil de démontage Knipex 1620-160 SB


Outil de dénudage Pour dénuder tous les câbles ronds courants. Levier de maintien auto-serrant. Avec vis de réglage pour ajuster la profondeur de coupe. Lame orientable pour coupe circulaire et longitudinale. Lame de rechange à lintérieur du manche. Bonne prise en main grâce au matériau souple de la poignée et du levier de maintien pour éviter tout glis

Numéro d'article K1016.620.161
Section longitudinale Oui
Forme ronde Oui
Coupe en spirale Oui
Profondeur d'encoche ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 16
Emballé par 1

Spécifications

Section longitudinale Oui
Forme ronde Oui
Coupe en spirale Oui
Profondeur d'encoche ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 4 - 16
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 76
Type Stripping Tool

La description

Outil de dénudage Pour dénuder tous les câbles ronds courants. Levier de maintien auto-serrant. Avec vis de réglage pour ajuster la profondeur de coupe. Lame orientable pour coupe circulaire et longitudinale. Lame de rechange à lintérieur du manche. Bonne prise en main grâce au matériau souple de la poignée et du levier de maintien pour éviter tout glissement. - Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 4.0 - 16.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 16 20 16 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.