text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à sertir CTI 6 G longueur 250 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² WEIDMÜLLER


Pour connecteurs isolés PVC et polyamide dans la plage de sections de 0,5 à 6 mm² (~ AWG de 20 à 10). Avec butée pour le positionnement exact des contacts. Le dispositif de blocage automatique garantit un sertissage de qualité. Possibilité de déverrouillage en cas d’une éventuelle erreur de manipulation. Pour cosses de câble, cosses de câble à goupille, connecteurs de câbles parallèles et en série ainsi que pour connecteurs enfichables. Réduction de la force manuelle en raison d’un pressage fendu

Numéro d'article 1H331256
Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à Cosses et connecteurs
Longueur (mm) 250
Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
Section transversale (mm²) 0.5 - 6
Plage AWG 20 - 10
Marque Weidmüller

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H331256
EAN 4032248517855
UBB 500581080313
UNSPSC 27112104
N° Article du fabricant 9202850000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.