text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à emmancher à anneau 7218-41 ouverture de clé 41 mm 14 x 18 mm acier CV GE


Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéro d'article 0F183845
Largeur de clé (mm)
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 85.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 41
Modèle Embout à anneau
Longueur (mm) 85.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Coudé Non
Largeur de clé, petit format (mm) 41
Clé unilatérale Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 21.5
Hauteur de tête, grand format (mm) 19
Clé de blocage de starter Non
Largeur de tête, petit format (mm) 59
Version à cliquet Non
Finition ouverte Non
Fixation rectangulaire Oui
Marque Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

La description

Forgé, Acier au chrome-vanadium, chromé mat, Avec goupille d'éjection pour déverrouillage, Chromé mat, Avec goupille de verrouillage

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F183845
EAN 4002805728413
UBB 500642810617
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 7696300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.