text.skipToContent text.skipToNavigation

Outil à dégainer Secura no. 15 longueur totale 124 mm D. plage de travail 8,0 JOKARI


Pour dénuder tous les câbles ronds courants de Ø de 8 à 13 mm. Poignée antiglisse. La nouvelle technologie de verrouillage empêche l’ouverture incontrôlée. Le nouveau type de passage de câbles dans le corps d’outil facilite la coupe longitudinale rapide et simple. Pas besoin d’ajustage des lames sur la profondeur de coupe correspondante. Lame coulissante à revêtement en nitrure de titane. Clip de poche. NYM 3 x 1,5 jusqu’à 5 x 2,5 mm²

Numéro d'article 3F729620
Section longitudinale Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 4
Marque Jokari
Emballé par 1

Spécifications

Section longitudinale Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 8 - 13
Plage de dénudage section transversale (mm²) 0.2 - 4
Marque Jokari

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F729620
EAN 4011391301559
UBB 500581741815
UNSPSC 27111501
N° Article du fabricant 30155
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.