text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Brosse circulaire 125X12-25X22,2


La brosse ronde PREMIUM pour la meuleuse d'angle est parfaite pour l'usinage de l'acier inoxydable. La brosse métallique noueuse se caractérise par une longue durée de vie et peut être utilisée pour éliminer la rouille, la peinture, la laque, la calamine et les résidus de béton, ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l'acier. Le fil

Numéro d'article 6R764628
Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Tête de pinceau
Matériau Acier inoxydable
Raccordement par broche Non
Diamètre de brosse (mm) 125
Marque Tyrolit

La description

La brosse ronde PREMIUM pour la meuleuse d'angle est parfaite pour l'usinage de l'acier inoxydable. La brosse métallique noueuse se caractérise par une longue durée de vie et peut être utilisée pour éliminer la rouille, la peinture, la laque, la calamine et les résidus de béton, ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l'acier. Le fil des brosses est en acier inoxydable de haute qualité, ce qui empêche durablement la rouille de la pièce. En outre, cet outil est parfait pour l'usinage des cordons de soudure.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6R764628
EAN 9003178906359
UBB 500572022076
UNSPSC 27111907
N° Article du fabricant 890635
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.